Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Milwaukee - Mérőszalag 5m Milwaukee 48227705 SY002229 - 48227705

MásolásMásolás
Milwaukee - Mérőszalag 5m Milwaukee 48227705 SY002229

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 5 m

  • Anyag - acél

  • Automata feltekercselés - Igen

  • Metrikus osztás - Igen

  • Imperial osztás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002229

Gyártói cikkszám

48227705

Gyártói típuskód

48227705

Hosszúság:

5 m

Anyag:

acél

Automata feltekercselés:

Igen

Metrikus osztás:

Igen

Imperial osztás:

Nem

Digitális kijelző:

Nem

Mérőszalag 5m Milwaukee 48227705