Milwaukee - Shockwave fúrócsavarozó készlet (40 darabos ÚJ típus) Milwaukee 932492004 SY002228 - 4932430908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 40
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Igen
Fogantyúval - Igen
PH bitek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002228
Gyártói cikkszám
4932430908
Gyártói típuskód
4932430908 / 932492004
Összes bitek száma:
40
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Igen
Fogantyúval:
Igen
PH bitek száma:
3
Torx bitek száma:
12
PZ bitek száma:
5
Csomagolás:
műanyagdoboz
Shockwave fúrócsavarozó készlet (40 darabos ÚJ típus) Milwaukee 932492004