Nem visszaküldhető

MKM - H07V-K 1x10 kék [500m] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN130039 - 20210114

MásolásMásolás
MKM - H07V-K 1x10 kék [500m] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN130039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékanyag - réz

  • Érszín - kék

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130039

Gyártói cikkszám

20210114

Gyártói típuskód

H07V-K 1x10 kék PRYSMIAN [500m] RAL 5015

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

kék

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

H07V-K 1x10 kék [500m] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH