MKM - H07V-K 1x16 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN201503 - 20210143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszín - fekete
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201503
Gyártói cikkszám
20210143
Gyártói típuskód
H07V-K 1x16 fekete PRYSMIAN
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
fekete
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
H07V-K 1x16 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH