MKM - H07V-K 1x16 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN196499 - 20210132

MásolásMásolás
MKM - H07V-K 1x16 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN196499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékanyag - réz

  • Érszín - kék

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN196499

Gyártói cikkszám

20210132

Gyártói típuskód

H07V-K 1x16 kék PRYSMIAN RAL 5015

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

kék

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

H07V-K 1x16 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH