MKM - H07V-K 1x2,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN127959 - 20210074

MásolásMásolás
MKM - H07V-K 1x2,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN127959

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2

Erek száma:

Köpeny színe:

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127959

Gyártói cikkszám

20210074

Gyártói típuskód

H07V-K 1x2.5 fekete PRYSMIAN

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

450 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

szín

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Nem

Teherhordó erősítés:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Torzióvédelem:

Igen

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

3.7 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

14.8 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

14.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

H07V-K 1x2,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH