MKM - H07V-K 1x25 z/s PRYSMIAN 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN197868 - 20210160

MásolásMásolás
MKM - H07V-K 1x25 z/s PRYSMIAN 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN197868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékanyag - réz

  • Érszín - zöld-sárga

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN197868

Gyártói cikkszám

20210160

Gyártói típuskód

H07V-K 1x25 z/s PRYSMIAN

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

zöld-sárga

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

H07V-K 1x25 z/s PRYSMIAN 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH