KifutóNem visszaküldhető

MKM - (N)YM-J MKM MBCU-J 3x1.5 RE [100m] 300/500 V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték SN196306 - 20495964

MásolásMásolás
MKM - (N)YM-J MKM MBCU-J 3x1.5 RE [100m] 300/500 V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték SN196306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN196306

Gyártói cikkszám

20495964

Gyártói típuskód

NYM-J 3x1.5 [100m] MKM MBCU-J

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

(N)YM-J MKM MBCU-J 3x1.5 RE [100m] 300/500 V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték