MKM - (N)YM-J MKM MBCU-J 3x2.5 RE [100m] 300/500 V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték SN196309 - 20495967
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN196309
Gyártói cikkszám
20495967
Gyártói típuskód
NYM-J 3x2.5 [100m] MKM MBCU-J
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
(N)YM-J MKM MBCU-J 3x2.5 RE [100m] 300/500 V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték