MMG - Termosztát 5-30fokC szobai alaptípus G21401 - 5033-0-005-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Csatlakozás - drótnélküli
Szerelési mód - falon kívüli
Külső érzékelő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G21401
Gyártói cikkszám
5033-0-005-0
Gyártói típuskód
PT-105
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Csatlakozás:
drótnélküli
Szerelési mód:
falon kívüli
Külső érzékelő:
Nem
Méréstartomány:
5-30 °C
Max. érintkező terhelés:
10 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Működtetés:
forgó
Védettség (IP):
IP20
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Robbanásvédett:
Nem
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
II
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát 5-30fokC szobai alaptípus