MODUS - Felületreszerelőkeret 1200x300 MODUS UQ-hoz SN073706 - UQRAMC600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 303 mm
Szélesség - 1201 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8596099001421
Sonepar cikkszám
SN073706
Gyártói cikkszám
UQRAMC600
Gyártói típuskód
MODUS UQRAMC600
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
303 mm
Szélesség:
1201 mm
Magasság:
48 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Felületreszerelőkeret 1200x300 MODUS UQ-hoz