Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Felületreszerelőkeret 600x600 MODUS LAB-hoz SN079019 - LABRAM600

MásolásMásolás
MODUS - Felületreszerelőkeret 600x600 MODUS LAB-hoz SN079019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - beépítő keret

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 660 mm

  • Szélesség - 660 mm

  • Magasság - 143 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079019

Gyártói cikkszám

LABRAM600

Gyártói típuskód

MODUS LABRAM600

Tartozék fajtája:

beépítő keret

Szín:

fehér

Hosszúság:

660 mm

Szélesség:

660 mm

Magasság:

143 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Felületreszerelőkeret 600x600 MODUS LAB-hoz