MODUS - Felületreszerelőkeret 600x600 MODUS UQ-hoz SN003375 - UQRAM600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003375
Gyártói cikkszám
UQRAM600
Gyártói típuskód
MODUS UQRAM600
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Felületreszerelőkeret 600x600 MODUS UQ-hoz