MODUS - Gipszkarton álmennyezeti keret 1200x300mm SN076723 - QVESTRAMC600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 1200 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076723
Gyártói cikkszám
QVESTRAMC600
Gyártói típuskód
MODUS QVESTRAMC600
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
1200 mm
Szélesség:
300 mm
Magasság:
855 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Gipszkarton álmennyezeti keret 1200x300mm