MODUS - Gipszkarton álmennyezeti keret 600x600mm SN033659 - QVESTRAMA600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033659
Gyártói cikkszám
QVESTRAMA600
Gyártói típuskód
MODUS QVESTRAMA600
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
855 mm
Átmérő:
0 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Gipszkarton álmennyezeti keret 600x600mm