Morek - Elosztó blokk 1P 280A 1x35-120 / 2x6-35,5x2,5-16,4x2,5-10 MAB1281S10 SY001892 - MAB1281S10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 120 mm2
Pólusszám - 1
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4744397014450
Sonepar cikkszám
SY001892
Gyártói cikkszám
MAB1281S10
Gyártói típuskód
MAB1281S10
Érkeresztmetszet:
120 mm2
Pólusszám:
1
Plombálósapkával:
Nem
Elosztó blokk 1P 280A 1x35-120 / 2x6-35,5x2,5-16,4x2,5-10 MAB1281S10