Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Morek - Morek MC1*8-67 nyitható (bontható) kábelbevezető UL94V-0 8-67mm kábel átmérőkhöz 240mm2 SN073344 - MBA4N18B11

MásolásMásolás
Morek - Morek MC1*8-67 nyitható (bontható) kábelbevezető UL94V-0  8-67mm kábel átmérőkhöz 240mm2 SN073344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - sejtgumi

  • Szélesség - 123 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 92 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073344

Gyártói cikkszám

MBA4N18B11

Gyártói típuskód

MC 1*8-67 IP55

Kivitel:

egyéb

Anyag:

sejtgumi

Szélesség:

123 mm

Szín:

fekete

Magasság:

92 mm

Hosszúság:

75 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Csatári Plast ; Műa tokozott kábelbevezető 240mm2