Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Morek - Univerzális kábelösszekötő 1P kék 1xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V SY001902 - MAA1050B10

MásolásMásolás
Morek - Univerzális kábelösszekötő 1P kék 1xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V SY001902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-50 mm2

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001902

Gyártói cikkszám

MAA1050B10

Gyártói típuskód

MAA1050B10

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-50 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

50 mm

Magasság:

43 mm

Üzemi hőmérséklet:

80-80 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

18 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-35 mm2

Névleges áram In:

160 A

Univerzális kábelösszekötő 1P kék 1xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V