Morek - Univerzális kábelösszekötő 2P kék 2xAl/Cu 6-95mm2 1000V SY001912 - MAA2095B10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-70 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-95 mm2
Szín - kék
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4744397014122
Sonepar cikkszám
SY001912
Gyártói cikkszám
MAA2095B10
Gyártói típuskód
MAA2095B10
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
6-70 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-95 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
84 mm
Magasság:
51 mm
Üzemi hőmérséklet:
80-80 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
42 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-70 mm2
Névleges áram In:
490 A