Morek - Univerzális kábelösszekötő 2P szürke 2xAl/Cu 6-95mm2 1000V SN019048 - MAA2095A10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges áram - 490 A
Névleges feszültség - 1000 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal) - 6-95 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4744397014115
Sonepar cikkszám
SN019048
Gyártói cikkszám
MAA2095A10
Gyártói típuskód
MAA2095A10
Szín:
szürke
Névleges áram:
490 A
Névleges feszültség:
1000 V
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
6-95 mm2
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Vadas Róbert ; OUNEVA Sorkapocs 2x6-95mm2 szürke