Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Morek - Univerzális kábelösszekötő 3P szürke 3xAl/Cu 6-95mm2 1000V SY001887 - MAA3095A10

MásolásMásolás
Morek - Univerzális kábelösszekötő 3P szürke 3xAl/Cu 6-95mm2 1000V SY001887

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-95 mm2

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4744397014313

Sonepar cikkszám

SY001887

Gyártói cikkszám

MAA3095A10

Gyártói típuskód

MAA3095A10

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-95 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

3

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

84 mm

Magasság:

51 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

59 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-70 mm2

Névleges áram In:

490 A

Univerzális kábelösszekötő 3P szürke 3xAl/Cu 6-95mm2 1000V