MŰKŐ - Kábeljelző szalag 'Erősáramú kábel' sárga 100m/tekercs SN156667 - Erősáramú kábel szalag 100m
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirattal
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156667
Gyártói cikkszám
Erősáramú kábel szalag 100m
Gyártói típuskód
Erősáramú kábel szalag 100m
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirattal
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
100000 mm
Halogénmentes:
Nem
Átmérő:
0 mm
Mágneses:
Nem
Kábeljelző szalag 'Erősáramú kábel' sárga 100m/tekercs