Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MŰKŐ - Kábeljelző szalag 'Erősáramú kábel' sárga 250m/tekercs G69201 - Erősáramú kábel szalag 250m

MásolásMásolás
MŰKŐ - Kábeljelző szalag 'Erősáramú kábel' sárga 250m/tekercs G69201

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirattal

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25000 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69201

Gyártói cikkszám

Erősáramú kábel szalag 250m

Gyártói típuskód

Erősáramú kábel szalag 250m

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirattal

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Hosszúság:

250000 mm

Halogénmentes:

Nem

Átmérő:

0 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Kábeljelző szalag "Erősáramú kábel" sárga