MURPLASTIK - Gégecső 20mm szürke extra hajlékony GT78462 - 83101016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78462
Gyártói cikkszám
83101016
Gyártói típuskód
EW M20/P16
Szín:
szürke
Névleges átmérő:
20 mm
Védőcső rendszerek ; MURPLASTIK ; Gégecső 20mm szürke extra hajlékony