Nem visszaküldhető

MURR-ELECTRONIK - Elektronikai csatl szererelhető GT48774 - 73124063

MURR-ELECTRONIK
MásolásMásolás
MURR-ELECTRONIK - Elektronikai csatl szererelhető GT48774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - RC-elem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48774

Gyártói cikkszám

73124063

Gyártói típuskód

3124063

Funkció:

RC-elem

LED-kijelzővel:

Igen

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

230-230 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Elektronikai csatl szererelhető