MURR-ELECTRONIK - Elektronikai csatlakozó IP67 GT65493 - 8000-86060-0000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 6
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez - M8
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma - 3
LED-kijelzővel - Igen
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65493
Gyártói cikkszám
8000-86060-0000000
Gyártói típuskód
8000-86060-0000000
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
6
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M8
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
3
LED-kijelzővel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP67
Érzékelők ; Passzív szenzor/aktor csatlakozó elosztó ; Elektronikai csatlakozó