Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MURR-ELECTRONIK - Kimeneti relé MIRO 6,2 24VDC-1U GT66148 - 52000

MURR-ELECTRONIK
MásolásMásolás
MURR-ELECTRONIK - Kimeneti relé MIRO 6,2 24VDC-1U GT66148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Névleges áram - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66148

Gyártói cikkszám

52000

Gyártói típuskód

52000

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

65 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; Kapcsolórelé ; Kimeneti relé MIRO 6,2 24VDC-1U