Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MURR-ELECTRONIK - Optikai érzékelő 53VDC 12mm 1,2A SN073040 - 503398

MURR-ELECTRONIK
MásolásMásolás
MURR-ELECTRONIK - Optikai érzékelő 53VDC 12mm 1,2A SN073040

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073040

Gyártói cikkszám

503398

Gyártói típuskód

Optikai érzékelő 53VDC 12mm 1,2A

Érzékelők ; Optikai érzékelő ; Optikai érzékelő 53VDC 12mm 1,2A