MURR-ELECTRONIK - Relémodul 24VAC/DC 8A 1 morze érintkező GT68922 - 51125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Levehető szorítókkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68922
Gyártói cikkszám
51125
Gyártói típuskód
RMMDU-11/24-VAC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Szélesség:
12 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
68 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VAC/DC 8A 1 morze érintkező