NEOLUX - Izzó ledes 3,3W E27 foglalat kisgömb 2700K IP20 SN014065 - 282285
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 72 mm
Üveg / fedél kivitel - matt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014065
Gyártói cikkszám
282285
Gyártói típuskód
NEOL CLP25 3,3W/827 220-240V E
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
72 mm
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
45 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,3W E27 foglalat kisgömb 2700K