Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NEOLUX - Izzó ledes 4W E14 foglalat kisgömb 2700K GT94408 - 930551

MásolásMásolás
NEOLUX - Izzó ledes 4W E14 foglalat kisgömb 2700K GT94408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94408

Gyártói cikkszám

930551

Gyártói típuskód

NEOL CLP25 4W/827 220-240V E14

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W E14 foglalat kisgömb 2700K