NEOLUX - Izzó ledes 8,5W E27 foglalat normál alak 6500K IP20 SN014063 - 278134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Lámpaforma - körte alak
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014063
Gyártói cikkszám
278134
Gyártói típuskód
NEOL CLA60 8,5W/865 220-240V E
Lámpateljesítmény:
8.5-8.5 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
110 mm
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8,5W E27 foglalat normál alak 6500K