Neosil Kft - Duct Tape szálerősített ragszalag PE Ezüst 48mm x 50m GT61474 - 8011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 48 mm
Szín - ezüst
Anyag - egyéb
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 50 m
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61474
Gyártói cikkszám
8011
Gyártói típuskód
DUCT TAPE SZÁLER.R 48x50 EZÜST
Szélesség:
48 mm
Szín:
ezüst
Anyag:
egyéb
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
50 m
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Duct Tape szálerősített ragszalag PE Ezüst 50mm x 50m