Neosil Kft - Purhab Tűzgátló 750ml ÉMI és TMI engedélyes Soudal GT63697 - 108289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - poliuretán (PUR)
Űrtartalom - 750 ml
Csomagolás - spray-doboz
Feldolgozási hőmérséklet - 5-30 °C
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63697
Gyártói cikkszám
108289
Gyártói típuskód
108289
Kivitel:
poliuretán (PUR)
Űrtartalom:
750 ml
Csomagolás:
spray-doboz
Feldolgozási hőmérséklet:
5-30 °C
Rögzítéstechnika ; Tömítőanyag ; Purhab Tűzgátló 750ml ÉMI és TMI engedélyes Soudal