Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Neosil Kft - Wasser Stop tömítő 4 kg üvegszál erősítésű Soudal GT81669 - 104732

MásolásMásolás
Neosil Kft - Wasser Stop tömítő 4 kg üvegszál erősítésű Soudal GT81669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Főérintkezők száma, záró - 6

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

247 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81669

Gyártói cikkszám

104732

Gyártói típuskód

104732

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

6

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Szélesség:

99 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

108 mm

Rögzítéstechnika ; Tömítőanyag ; Wasser Stop tömítő 4 kg üvegszál erősítésű Soudal