Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Netatmo - Dugalj 2P+F 16A/250V intelligens Allure Netatmo fekete SN130297 - 752894

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fekete

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130297

Gyártói cikkszám

752894

Gyártói típuskód

Valena Allure Netatmo 752894

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fekete

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

USB-C portok száma:

0

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Jelzőlámpával:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

1

Fázisok száma:

1

Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:

Nem

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Igen

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Igen

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

egyéb

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Aktív érintkezők száma (négyszögletes):

0

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

USB-A-portok száma:

0

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

90 mm

Készülék magassága:

90 mm

Készülék mélysége:

45 mm

Átmenő hurkok száma:

1

Kapcsolóelem színe:

fekete

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Dugalj 2P+F 16A/250V intelligens Allure Netatmo fekete