Netatmo - Fényerőszabályozó + kompenzátor alu SN110292 - 752384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110292
Gyártói cikkszám
752384
Gyártói típuskód
Valena Life Netatmo 752384
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
16 A
Fényerőszabályozó + kompenzátor alu