Netatmo - Intelligens kezdő csomag - Központi egység intelligens csatlakozóaljzattal + főkapcsoló Valena Allure Netatmo alumínium SX073117 - 752796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - Zigbee
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Protokoll - TCP/IP
Üzemi feszültség - 110-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971156173
Sonepar cikkszám
SX073117
Gyártói cikkszám
752796
Gyártói típuskód
Valena Allure Netatmo 752796
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
Zigbee
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Protokoll:
TCP/IP
Üzemi feszültség:
110-230 V
Web-szerver:
Nem
Vizualizáció:
Igen
Kivitel:
többszörös-illesztőfelületek
Szerelési mód:
süllyesztett
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Eszközök max. száma csatornánként:
100
Szétszerelés elleni védelem:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Frissítésre alkalmas:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Igen
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP40