Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Netatmo - Intelligens redőnyvezérlő mikromodul SN135080 - 067697

MásolásMásolás
Netatmo - Intelligens redőnyvezérlő mikromodul SN135080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - beépített

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Funkció kapcsolás - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - Zigbee

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135080

Gyártói cikkszám

067697

Gyártói típuskód

Netatmo 067697

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

beépített

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Funkció kapcsolás:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

Zigbee

Bemenetek száma:

4

Max. kapcsolási teljesítmény:

500 W

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Busz-csatolással:

Nem

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Ohmikus kapcsolóáram:

2 A

Redőnykimenetek max. száma:

1

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP44

Intelligens redőnyvezérlő mikromodul