Netatmo - Intelligens redőnyvezérlő Netatmo fehér SN109668 - 752190A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Funkció kapcsolás - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109668
Gyártói cikkszám
752190A
Gyártói típuskód
Valena Life Netatmo 752190A
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Funkció kapcsolás:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
4
Max. kapcsolási teljesítmény:
500 W
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
2
Busz-csatolással:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Ohmikus kapcsolóáram:
2 A
Redőnykimenetek max. száma:
1
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP41
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm