Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Netatmo - Intelligens vezérelhető mikromodul - 300W SN110295 - 064888FI

MásolásMásolás
Netatmo - Intelligens vezérelhető mikromodul - 300W SN110295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - relé

  • Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - fekete

  • Névleges áram - 1.3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414971014817

Sonepar cikkszám

SN110295

Gyártói cikkszám

064888FI

Gyártói típuskód

Valena Life Netatmo 064888FI

Kivitel:

relé

Terhelés fajtája:

univerzális és LED Retrofit

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fekete

Névleges áram:

1.3 A

Összeállítás:

alapelem

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Fényérték memória:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Használható mozgásérzékelővel:

Igen

Használható jelenlétjelzővel:

Igen

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Igen

Használható IR-gombbal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

47-63 Hz

Kapcsolóteljesítmény:

0-300 W

Rögzítés módja:

csavarral

Intelligens vezérelhető mikromodul - 300W