Netatmo - Kapcsoló 101 vezeték nélküli fehér SN109665 - 752185

MásolásMásolás
Netatmo - Kapcsoló 101 vezeték nélküli fehér SN109665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hatótávolság - 185 m

  • Parancsok száma - 1

  • Kézi rádióadóval - Igen

  • Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109665

Gyártói cikkszám

752185

Gyártói típuskód

Valena Life Netatmo 752185

Hatótávolság:

185 m

Parancsok száma:

1

Kézi rádióadóval:

Igen

Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Rádiókódoló eszközzel:

Igen

Áramellátás:

elem

Billentyűzet-védőborítás:

Nem

Rádiófrekvencia:

2400 MHz

Gördülőkód-rendszer:

Igen

Kódhossz (Bit):

128

Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:

Igen

Kapcsoló 101 vezeték nélküli fehér