Netatmo - Kapcsoló 106 párosított szett (2db 106-os kapcsoló + mikromodul) fehér SN109666 - 752150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - relé
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Névleges áram - 1.3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109666
Gyártói cikkszám
752150
Gyártói típuskód
Valena Life Netatmo 752150
Kivitel:
relé
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Névleges áram:
1.3 A
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
0-300 W
Csatornák száma:
1
Rögzítés módja:
egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem