Netatmo - Kapcsoló vezeték nélküli egypólusú Allure Netatmo fekete SN130298 - 752885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 185 m
Parancsok száma - 1
Kézi rádióadóval - Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130298
Gyártói cikkszám
752885
Gyártói típuskód
Valena Allure Netatmo 752885
Hatótávolság:
185 m
Parancsok száma:
1
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Áramellátás:
elem
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Kódhossz (Bit):
128
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Kapcsoló vezeték nélküli egypólusú Allure Netatmo fekete