Netatmo - NETATMO Pro Intelligens füstérzékelő - Beltéri kamera kiegészítő IP30 SN124847 - NSA-PRO-EU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működési elv - vizuális
Szerelési mód - falon kívüli
Standalone (önálló kivitel) - Igen
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális) - Nem
Indító hőmérséklet - 20 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124847
Gyártói cikkszám
NSA-PRO-EU
Gyártói típuskód
NSA-PRO-EU
Működési elv:
vizuális
Szerelési mód:
falon kívüli
Standalone (önálló kivitel):
Igen
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális):
Nem
Indító hőmérséklet:
20 °C
Primer áramellátás:
elem/akkumulátor
Füstkapcsoló:
Igen
Max. szám hálózatba köthető:
0
Backup-elemmel:
Nem
Teszt-/szünetgomb típusa:
szünetgomb
Csatornarögzítésre alkalmas:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Feszültségkijelzővel:
Nem
Szín:
fehér
Átmérő:
115 mm
Szélesség:
115 mm
Hosszúság:
115 mm
Védettség (IP):
IP30
Q-címkével:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kábellel hálózatba köthető:
Nem
Rádión keresztül hálózatba köthető (standard):
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Mellékelt telep:
nincs
RAL-szám (hasonló):
9010
Magasság / mélység:
44 mm