Netatmo - NETATMO Pro Intelligens WiFi Beltéri kamera IP66 SN124843 - NSC-PRO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - standard (fix)
Gyújtótávolság nagysága - 300-30000 mm
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - nincs
Képpontok száma (megapixel) - 4
Objektívvel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124843
Gyártói cikkszám
NSC-PRO
Gyártói típuskód
NSC-PRO
Kivitel:
standard (fix)
Gyújtótávolság nagysága:
300-30000 mm
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
nincs
Képpontok száma (megapixel):
4
Objektívvel:
Igen
Képrendszer:
egyéb
Illesztőhely típusa:
WLAN
Képrendszer tulajdonsága:
szín
Színmélység:
10 bit
Infravörös lámpával:
Igen
Max. infravörös távolság:
15 m
Tárolókapacitás:
8 GB
Protokoll:
TCP/IP
Videós mozgásjelzővel:
Igen
Szín:
fekete
Vandalizmus elleni védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Horizontális látószög:
90-100 °
Vertikális látószög:
60-100 °
Teljesítményfelvétel:
10 W
Tápfeszültség:
110-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Átmérő:
45 mm
Magasság:
200 mm
Szélesség:
110 mm
Mélység:
50 mm