Netatmo - NETATMO Pro Intelligens WiFi Radiátor szelep szett SN124840 - NVP-PRO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szabályozó elem - egyéb
Hőérzékelő kivitel - egyéb
Médium - levegő
Felszállócsőhöz alkalmas - Igen
Beállítási tartomány - 5-30 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124840
Gyártói cikkszám
NVP-PRO
Gyártói típuskód
NVP-PRO
Szabályozó elem:
egyéb
Hőérzékelő kivitel:
egyéb
Médium:
levegő
Felszállócsőhöz alkalmas:
Igen
Beállítási tartomány:
5-30 °C
Csatlakozó méret, beszúró szelep:
egyéb
Lopásvédelemmel:
Nem
Lopásgátláshoz alkalmas:
Nem
Blokkolás/behatárolás beállítási tartományhoz:
Nem
Reakcióidő:
1000 s
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Távirányítással működtethető:
Igen
Távirányított kapilláris kezelőelem hossza:
0 m
Távirányított érzékelő:
Nem
Távirányított kapilláris érzékelő hossza:
0 m
Távirányított átmérő érzékelő:
0 mm
Távirányított érzékelő hossza:
0 mm