Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Netatmo - NETATMO Pro Intelligens WiFi termosztát IP30 SN124838 - NTH-PRO

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kommunikációs protokoll - egyéb

  • Csatlakozás - 2-vezetékes

  • Feszültségellátás módja - egyéb

  • Vevővel - Igen

  • Klímaberendezéshez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124838

Gyártói cikkszám

NTH-PRO

Gyártói típuskód

NTH-PRO

Kommunikációs protokoll:

egyéb

Csatlakozás:

2-vezetékes

Feszültségellátás módja:

egyéb

Vevővel:

Igen

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Működtetés:

billentyű

Tanulásra képes (adaptív):

Igen

Termikus visszavezetéssel:

Nem

Külső érzékelő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Igen

Óratípus:

napi óra

Alkalmas távhővezérléshez:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Jelenlétérzékeléssel:

Nem

Alkalmas padlófűtéshez:

Igen

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Szín:

fehér

Időjárásfüggő szabályozás:

Igen

IFTTT-támogatással:

Igen

Méréstartomány:

0-50 °C

Max. érintkező terhelés:

4 A

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Hűtés kimeneteinek száma:

0

Szellőztető kimenetek száma:

0

Szabályozás karakterisztikája:

PID

Különbség értéke:

0.3-0.3 K

Állítható különbség:

Igen

Szellőztető:

Nem

Érzékelő kivitel:

ellenállás érzékelő

Túlóra kapcsoló:

Nem

Optimalizálás:

Igen

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Óra kivitel:

digitális

Kapcsoló programok száma:

10

Védettség (IP):

IP30

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Szélesség:

83 mm

Mélység:

46 mm

Magasság:

83 mm

RAL-szám:

9010

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

IV

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):

0.5 W

Intelligens termosztát A Netatmo okos termosztát a Netatmo Energy alkalmazás segítségével üzemelhető be és vezérelhető. Helyben, távolról vagy hangvezérléssel (hangvezérlő asszisztens segítségével) vezérelhető. Kompatibilis a Legrand Home + Control alkal