Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Netatmo - Párosított szett: Alternatív kapcsolás mikromodul segítségével - 2 vezeték nélküli kapcsoló + mikromodul Valena Allure Netatmo f SX073088 - 752550

MásolásMásolás
Netatmo - Párosított szett: Alternatív kapcsolás mikromodul segítségével - 2 vezeték nélküli kapcsoló + mikromodul Valena Allure Netatmo f SX073088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - relé

  • Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 1.3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971155176

Sonepar cikkszám

SX073088

Gyártói cikkszám

752550

Gyártói típuskód

Valena Allure Netatmo 752550

Kivitel:

relé

Terhelés fajtája:

univerzális és LED Retrofit

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fehér

Névleges áram:

1.3 A

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Fényérték memória:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Használható mozgásérzékelővel:

Igen

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Igen

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Igen

Használható IR-gombbal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Kapcsolóteljesítmény:

0-300 W

Csatornák száma:

1

Rögzítés módja:

egyéb

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

IFTTT-támogatással:

Nem

Párosított szett: Alternatív kapcsolás mikromodul segítségével - 2 vezeték nélküli kapcsoló + mikromodul Valena Allure Netatmo f