Netatmo - Párosított szett: Alternatív kapcsolás mikromodul segítségével - 2 vezeték nélküli kapcsoló + mikromodul Valena Life Netatmo ele SX073058 - 752250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - relé
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód - egyéb
Szín - bézs
Névleges áram - 1.3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971154490
Sonepar cikkszám
SX073058
Gyártói cikkszám
752250
Gyártói típuskód
Valena Life Netatmo 752250
Kivitel:
relé
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
bézs
Névleges áram:
1.3 A
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
0-300 W
Csatornák száma:
1
Rögzítés módja:
egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem